Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LN55 holkkijohto 1.50in | AC9YRG

APPROVED VENDOR 3LN55 Holkkiputki 1.50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YRG Malli: 3LN55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvin maadoitusholkki
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaMetallinen johto
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8547900010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LN55 Holkkiputki 1.50 tuumaa
€14.28 / yksikkö