Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LLP7 Taottu D-rengas 2-reikäisellä kannattimella 3-1 | AC9YMV

APPROVED VENDOR 3LLP7 taottu D-rengas 2-reikäisellä kannakkeella 3-1

Varastossa
Tuote: AC9YMV Malli: 3LLP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengas
Kapasiteetti GVW11,781 lb
Reikä dia.1 / 2 "
MateriaaliTaottu teräs
Reikien lukumäärä2
Rengas Dia.1 / 2 "
Työkuorman raja4080 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326190010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LLP7 taottu D-rengas 2-reikäisellä kannakkeella 3-1
€16.56 / yksikkö