HUMBOLDT H-2744.4F otsonijärjestelmä, 220V, 50-60Hz | CL6PPC

HUMBOLDT H-2744.4F otsonijärjestelmä, 220 V, 50-60 Hz

Tuote: CL6PPC Malli: H-2744.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSanitizer

Tuotteen yksityiskohdat:

Otsonijärjestelmä, 220V, 50-60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2742 Otsonijärjestelmä, 115V, 60Hz | CL6PNZ H-2742-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2742.4F otsonijärjestelmä, 220V, 50/60Hz | CL6PPA H-2742.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2744 Otsonijärjestelmä, 115V, 60Hz | CL6PPB H-2744-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2744.4F otsonijärjestelmä, 220 V, 50-60 Hz