Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LEH5 Kierrekorkki, lasi 2 ml, keltainen - 100 kpl AC9XRA

APPROVED VENDOR 3LEH5 injektiopullon kierrekorkkilasi, 2 ml keltainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XRA Malli: 3LEH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullon kierrekorkki
Koko2mL
Sulkeva vuoriPTFE
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriKeltainen
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7010203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH1 -ruuvipullo, 4 ml, kirkas - pakkaus 144 | AC9XQW 3LEH14mLPoista valinta€88.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH2 -ruuvikorkkilasi 6 ml, kirkas - pakkaus 144 | AC9XQX 3LEH26mLPoista valinta€93.50
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH3 -ruuvikorkkilasi 8 ml, kirkas - pakkaus 144 | AC9XQY 3LEH38mLPoista valinta€107.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH4 -ruuvikorkkilasi, 11 ml, kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XQZ 3LEH411mLPoista valinta€100.49
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH6 -ruuvipullon kierrekorkki 4 ml meripihkaa - pakkaus 144 | AC9XRB 3LEH64mLKeltainen€99.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LEH7 -ruuvipullon kierrekorkki 8ml keltainen - pakkaus 144 | AC9XRC 3LEH78mLKeltainen€121.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LEH5 injektiopullon kierrekorkkilasi, 2 ml keltainen - 100 kpl pakkaus
€71.44 / yksikkö