Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KXK8 Ultraäänivuototunnistus | AC9WEB

APPROVED VENDOR 3KXK8 Ultraäänivuotojen tunnistus

Varastossa
Tuote: AC9WEB Malli: 3KXK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänivuototunnistus
ToimintoLähettää ultraääniäänen havaittavien vuotojen vahvistamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9031808070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KXK8 Ultraäänivuotojen tunnistus
€487.95 / yksikkö