Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KWT2 -suppilo 1000 Ml | AC9WBP

APPROVED VENDOR 3KWT2 erotussuppilo 1000 ml

Varastossa
Tuote: AC9WBP Malli: 3KWT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErillinen suppilo, kartiomainen muoto
Koko1000 ml
VäriValkoinen
Suppilon materiaaliLasi
Sulkuhanamateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sulkuhanat, rungon aukot ja varret on kohdistettu tasaisen, tasaisen nestevirtauksen aikaansaamiseksi nopeasti katkaisemalla; Sisältää PTFE-avaimen, hanan ja polyeteenitulpan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KWT5 -suppilo 2000 Ml | AC9WBQ 3 kW 52000 ml€172.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWT2 erotussuppilo 1000 ml
€95.05 / yksikkö