Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8

APPROVED VENDOR 3KML9 Spin-on-suodatin 25 mikronia 15 Gpm 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VJD Malli: 3KML9Ristiviite: 3KML8
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
€42.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pyörivä suodatin
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus25 mikronia
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Max. Paine200 psi
NPT3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen luokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC 3KML810 mikronia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML9 Spin-on-suodatin 25 mikronia 15 Gpm 3/4 tuumaa
€42.67 / yksikkö