HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC

APPROVED VENDOR 3KML8 Spin-on-suodatin 10 mikronia 15 Gpm 3/4 tuumaa

Tuote: AC9VJC Malli: 3KML8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen pyörivä suodatin
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10 mikronia
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Max. Paine200 psi
NPT3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen luokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8 3KML925 mikronia€42.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML8 Spin-on-suodatin 10 mikronia 15 Gpm 3/4 tuumaa