HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KG70 puristinpalkki - 50 kpl pakkaus | AC9UVP

APPROVED VENDOR 3KG70 puristuspalkki - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UVP Malli: 3KG70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikea kulma, putki/putki palkin puristimeen
Suorittaa loppuunSinkitty
Leuan avaaminenEi arvioitu
KuormitusluokitusEi arvioitu
MateriaaliTakorauta
Nimellinen putki / putki1-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki tai putki OD (tuumaa) (1.900)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KG70 puristuspalkki - 50 kpl pakkaus
€135.53 / yksikkö