Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPV2 Jousivalikoima Levyjousi Ruostumaton teräs 86 kpl | AC9NJP

APPROVED VENDOR 3HPV2-jousivalikoima Jousilevy, ruostumaton teräs, 86 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC9NJP Malli: 3HPV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätvalikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä86
Kokojen lukumäärä43
TyyppiBellevillie-levyjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.02
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NDW2 Jousivalikoima Jatko- / puristusteräs 218 kpl AB2QRA 1NDW2SinkittyKorkea hiiliteräs218Laajennus ja puristus€588.00
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NDW4 Jousivalikoiman laajennus/puristus Teräs 123 kpl | AB2QRC 1NDW4SinkittyKorkea hiiliteräs123Laajennus ja puristus€511.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NDW6 jousivalikoima puristusteräs 150 kpl AB2QRE 1NDW6tavallinenKorkea hiiliteräs150Tarkka pakkaus€356.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NDW8 -jousivalikoima Compress 302 ruostumatonta terästä 150 kpl AB2QRG 1NDW8tavallinen302 Ruostumaton teräs150Tarkka pakkaus€492.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPU2 Jousivalikoima Jatko- / puristusteräs 90 kpl AC9NJE 3HPU2SinkittyHiiliteräs90Leikattu pituuden pakkaus, kaksoissilmukan jatke ja jatke€79.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPU3 -jousivalikoima kaksoissilmukkainen ulkoinen teräs 25 kpl AC9NJF 3HPU3SinkittyHiiliteräs25Kaksoissilmukan jatke€51.46
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3HPU4 Jousivalikoima Kompressoriteräs 100 kpl | AC9NJG 3HPU4SinkittyHiiliteräs100Puristus€44.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPV2-jousivalikoima Jousilevy, ruostumaton teräs, 86 kappaletta
€384.26 / yksikkö