Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPP6 Vääntöjousi 90 astetta 0.989 Od | AC9NHE

APPROVED VENDOR 3HPP6 Vääntöjousi 90 astetta 0.989 Od

Varastossa
Tuote: AC9NHE Malli: 3HPP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)90
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus4"
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.0.591 "
Kelojen lukumäärä4.25
Dia ulkopuolella.0.989 "
Jousen pituus @ vääntömomentti2.000 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)32.000
Tuulen suuntaVasen käsi
Lanka Dia.0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD1 -vääntöjousi 90 astetta 0.375od - 6 kpl pakkaus | AC9NDL 3 HPD11.25 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.375 "0.048 "€9.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD2 vääntöjousi 90 astetta 0.408od - 6 kpl pakkaus | AC9NDM 3 HPD22"Hiiliteräsmusiikkilanka0.408 "0.051 "€8.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD3 -vääntöjousi 90 astetta 0.484od - 6 kpl pakkaus | AC9NDN 3 HPD32"Hiiliteräsmusiikkilanka0.484 "0.054 "€9.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD4 -vääntöjousi 90 astetta 0.499od - 6 kpl pakkaus | AC9NDP 3 HPD42"Hiiliteräsmusiikkilanka0.499 "0.059 "€10.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPD5 -vääntöjousi 90 astetta 0.560od - 6 kpl pakkaus | AC9NDQ 3 HPD52"Hiiliteräsmusiikkilanka0.56 "0.063 "€10.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HPD6 -vääntöjousi 90 astetta 0.678od - 6 kpl pakkaus | AC9NDR 3 HPD62"Hiiliteräsmusiikkilanka0.678 "0.078 "€12.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF8 -vääntöjousi 90 asteen 0.160od - 6 kpl pakkaus | AC9NEN 3 HPF80.5 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.16 "0.017 "€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPP6 Vääntöjousi 90 astetta 0.989 Od
€17.78 / yksikkö