Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HED3 Kuusiomutteri 2-4 1/2 Gr8 | AC9KYY

APPROVED VENDOR 3HED3 kuusiomutteri täynnä 2-4 1/2 Gr8

Varastossa
Tuote: AC9KYY Malli: 3HED3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-4-1 / 2 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus1 23 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED3 kuusiomutteri täynnä 2-4 1/2 Gr8
€50.02 / yksikkö