Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3HDZ1 kuusiomutteri Full Steel 2-12 Gr8 | AC9KXR

APPROVED VENDOR 3HDZ1 kuusiomutteri täysteräs 2-12 Gr8

Varastossa
Tuote: AC9KXR Malli: 3HDZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 23 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-12
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDZ1 kuusiomutteri täysteräs 2-12 Gr8
€24.49 / yksikkö