Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HDY8 Kuusiomutteri täysiteräs 1 3 / 4-5 Gr8 | AC9KXP

APPROVED VENDOR 3HDY8 kuusiomutteri täysteräs 1 3/4-5 Gr8

Varastossa
Tuote: AC9KXP Malli: 3HDY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDY8 kuusiomutteri täysteräs 1 3/4-5 Gr8
€24.26 / yksikkö