Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HDY4 Kuusiomutteri, täysiteräs 1 3 / 8-6 Gr8 | AC9KXM

APPROVED VENDOR 3HDY4 kuusiomutteri täysteräs 1 3/8-6 Gr8

Varastossa
Tuote: AC9KXM Malli: 3HDY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 3 / 8-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 11 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDY4 kuusiomutteri täysteräs 1 3/8-6 Gr8
€14.96 / yksikkö