HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRC9 Lankakangas 316 10 Mesh 0.0350 Halkaisija 48x48 | AC9HQJ

APPROVED VENDOR 3GRC9 Lankakangas 316 10 Verkko 0.0350 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC9HQJ Malli: 3GRC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 10 10
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue42.3%
Avauskoko0.065 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJU9 Lankakangas 316 mesh 200 Halkaisija 0.0016x48 | AC48HZU 3AJU9X 200 200Loppu46.2%0.003 "0.001 "€162.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AND2-lankavaippa 316 18 Mesh 0.0090 Halkaisija 48x48 | AC8JCF 3AND2X 18 18Loppu70.2%0.046 "0.009 "€77.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRD1 Vaijerilanka 316 10 Mesh 0.0250 Halkaisija 48x48 | AC9HQK 3GRD1X 10 10Karkea56.3%0.075 "0.025 "€230.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRD5 Lankakangas 316 18 Mesh 0.0170 Halkaisija 48x48 | AC9HQM 3GRD5X 18 18Loppu48.3%0.038 "0.017 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GRC9 Lankakangas 316 10 Verkko 0.0350 Halkaisija 48x48
€418.02 / yksikkö