HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AND2-lankavaippa 316 18 Mesh 0.0090 Halkaisija 48x48 | AC8JCF

APPROVED VENDOR 3AND2 Lankakangas 316 18 Mesh 0.0090 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC8JCF Malli: 3AND2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 18 18
SilmäkokoalueLoppu
Avoin alue70.2%
Avauskoko0.046 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJU9 Lankakangas 316 mesh 200 Halkaisija 0.0016x48 | AC48HZU 3AJU9X 200 200Loppu46.2%0.003 "0.001 "€162.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRC9 Lankakangas 316 10 Mesh 0.0350 Halkaisija 48x48 | AC9HQJ 3GRC9X 10 10Karkea42.3%0.065 "0.035 "€418.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRD1 Vaijerilanka 316 10 Mesh 0.0250 Halkaisija 48x48 | AC9HQK 3GRD1X 10 10Karkea56.3%0.075 "0.025 "€230.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GRD5 Lankakangas 316 18 Mesh 0.0170 Halkaisija 48x48 | AC9HQM 3GRD5X 18 18Loppu48.3%0.038 "0.017 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AND2 Lankakangas 316 18 Mesh 0.0090 Halkaisija 48x48
€77.53 / yksikkö