HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU4-lankakankaat 304 14 Mesh 0.0200 Halkaisija 48x48 | AC9HNP

APPROVED VENDOR 3GNU4 Lankakangas 304 14 Mesh 0.0200 Halkaisija 48x48

Varastossa
Tuote: AC9HNP Malli: 3GNU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakangas
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoX 14 14
SilmäkokoalueKarkea
Avoin alue51.0%
Avauskoko0.051 "
TyyppiPlain Weave
Leveys48 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoSilmäkokoalueAvoin alueAvauskokoLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DNT9-lankakankaat 304 30 Mesh 0.0120 Halkaisija 48x48 | AC8TKF 3DNT9X 30 30Loppu40.8%0.021 "0.012 "€114.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3GNU7-lankalanka 304 18 mesh 0.0170 halkaisija 48x48 | AC9HNR 3GNU7X 18 18Loppu48.3%0.038 "0.017 "€143.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNU4 Lankakangas 304 14 Mesh 0.0200 Halkaisija 48x48
€168.38 / yksikkö