Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3G148 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AC9ERR

APPROVED VENDOR 3G148 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3/4 W 10 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AC9ERR Malli: 3G148

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-3 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus350 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiA
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus13 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4-7 / 8 "
Renkaan paksuus2-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULG9 Jäykkä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AB3NRP 1ULG90-299 paunaa200 lb7.5 "BKuhmurainen6"2"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH6 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AB3NRW 1ULH6300-999 paunaa300 lb10 "ASawtooth9"3"€9.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH8 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AB3NRY 1ULH8300-999 paunaa350 lb11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€49.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G144 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AC9ERM 3G1440-299 paunaa220 lb10 "BSawtooth9"3"€22.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3G148 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3/4 W 10 Halkaisija
€73.26 / yksikkö