Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3G118 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 D

Varastossa
Tuote: AC9EQZ Malli: 3G118
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
€89.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä puolipneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 4-1/2"
Kuormitusluokitus350 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiB
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 4-1/2"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko5 "x 5-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiD
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus2"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G116 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AC9EQX 3G116D0-299 paunaa4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lbB4-1/8" x 4-1/2"€51.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G150, jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 halkaisija | AC9ERU 3G150B0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3G118 jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 D
€89.95 / yksikkö