Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3G116 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AC9EQX

APPROVED VENDOR 3G116 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AC9EQX Malli: 3G116

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä puolipneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-1 / 2 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 4-1/2"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiB
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 4-1/2"
Kokonaiskorkeus7.375 "
Levyn koko5 "x 5-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiD
Renkaan vanteen halkaisija.3-3 / 4 "
Renkaan paksuus1"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G118 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300-999 paunaa4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€89.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G150, jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 halkaisija | AC9ERU 3G150B0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3G116 Jäykkä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija
€51.75 / yksikkö