Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DZG6-kartiotappi 18-8 ruostumatonta terästä # 8 5 11/16 kokonaispituus | AC8VCW

APPROVED VENDOR 3DZG6 kartiotappi 18-8 ruostumaton teräs #8 5 11/16 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC8VCW Malli: 3DZG6
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
€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.490 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#8
Pieni päädia.0.343 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko7 / 16-20
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZG6 kartiotappi 18-8 ruostumaton teräs #8 5 11/16 kokonaispituus
€26.12 / yksikkö