Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3DZE6 Taper Pin Carbon Steel #8 1 Overall Length, 10PK | AC8VCM

APPROVED VENDOR 3DZE6 kartiotappihiiliteräs #8 1 Kokonaispituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AC8VCM Malli: 3DZE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.492 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusB90
Koko#8
Pieni päädia.0.471 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZE6 kartiotappihiiliteräs #8 1 Kokonaispituus, 10PK
€16.89 /pakkaus