Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYD7 -kahvamagneetti Bipolaarinen 100 Lb | AC8UWR

APPROVED VENDOR 3DYD7 Kahvamagneetti Bipolaarinen 100 Lb

Varastossa
Tuote: AC8UWR Malli: 3DYD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen nostomagneetti
Kahvan tyyppiSilmukka kahva
Magneetin korkeus1"
Magneetin pituus4"
MagneettimateriaaliKeraaminen
Magneetin leveys3 / 4 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokyky (100 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYD6 -kahvamagneetti Bipolaarinen 50 Lb AC8UWQ 31"2"3 / 4 "€16.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DYD8 -kahvimagneetti Bipolar 150 Lb | AC8UWT 31"5"2"€56.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DYD9 -kahvimagneetti Bipolar 225 Lb | AC8UWU 32"5.25 "2"€133.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYD7 Kahvamagneetti Bipolaarinen 100 Lb
€21.50 / yksikkö