Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXZ6 Magneettikoukku Valkoinen 55 Lb 2.625 Tuuman Halkaisija | AC8UVJ

APPROVED VENDOR 3DXZ6 magneettikoukku valkoinen 55 Lb 2.625 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8UVJ Malli: 3DXZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämagneettinen Hook
Pohjan halkaisija.2.62 ''
VäriValkoinen
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukun korkeus1 / 2 "
Hook TypeMagneettinen
Magneettinen vahvuus55 lb
MateriaaliKeraaminen
AsennusMagneettinen
Vakauslämpötila32-180 astetta F
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko8-32 UNC
Työkuorman raja55 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXY6 Magneettikoukku Valkoinen 9 Lb 1 tuuman halkaisija | AC8UUZ 3DXY61"Valkoinen1 / 4 "maalannutKeraaminen9 lb€3.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXY7 Magneettikoukku Valkoinen 9 Lb 1 Tuumaa - Pakkaus 2 | AC8UVA 3DXY71"Valkoinen1 / 4 "maalannutKeraaminen9 lb€7.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXY8 Magneettikoukku Valkoinen 14 Lb 1.25 Tuuman Halkaisija | AC8UVB 3DXY81.25 "Valkoinen1 / 4 "maalannutKeraaminen14 lb€4.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXY9 Magneettikoukku Valkoinen 14 Lb - Pakkaus 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "Valkoinen1 / 4 "maalannutKeraaminen14 lb€9.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXZ2 Magneettikoukku Kromi 65 Lb AC8UVE 3DXZ22.63 "Kromattu1 / 2 "KromattuKeraaminen35 lb€14.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3DXZ4 Magneettikoukku Neodyymi Valkoinen 61 Lb AC8UVG 3DXZ41.18 "Valkoinen1 / 2 "maalannutneodyymi61 lb€29.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 3DXZ5 Magneettikoukku Valkoinen 26 Lb 1.835 tuuman halkaisija | AC8UVH 3DXZ51.835 "Valkoinen1 / 4 "maalannutKeraaminen26 paunaa.€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ6 magneettikoukku valkoinen 55 Lb 2.625 tuuman halkaisija
€29.93 / yksikkö