HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA6 Telinekotelo Ldpe 72 x 31 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC8NLV

APPROVED VENDOR 3CUA6 telinekotelo Ldpe 72 x 31 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLV Malli: 3CUA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotelineen kansi
VäriPoista valinta
Syvyys22 "
Korkeus72 "
MateriaaliPienitiheyksinen polyeteeni
Paksuus0.75 milj.
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.34
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)82.3
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA5 Telinekotelo Hdpe 80 x 52 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC8NLU 3CUA552 "80 "Erittäin tiheä polyeteeni0.5 milj.52 "€111.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUA6 telinekotelo Ldpe 72 x 31 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€244.15 / yksikkö