Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA5 Telinekotelo Hdpe 80 x 52 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC8NLU

APPROVED VENDOR 3CUA5 telinekotelo HDpe 80 x 52 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLU Malli: 3CUA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotelineen kansi
VäriPoista valinta
Syvyys52 "
Korkeus80 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7485
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA6 Telinekotelo Ldpe 72 x 31 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC8NLV 3CUA622 "72 "Pienitiheyksinen polyeteeni0.75 milj.31 "€238.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUA5 telinekotelo HDpe 80 x 52 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€96.06 / yksikkö