Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CUA4 Pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl. | AC8NLT

APPROVED VENDOR 3CUA4 pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLT Malli: 3CUA4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-kansi
VäriPoista valinta
Syvyys6"
Pituus35 "
MateriaaliPolyeteeni, matala denisty
Paksuus0.75 milj.
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA3 Pannen suojus 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus | AC8NLR 3CUA3Polyeteeni, korkea tiheys0.55 milj.€84.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUA4 pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus
€117.81 / yksikkö