Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUA3 Pannen suojus 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus | AC8NLR

APPROVED VENDOR 3CUA3 pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NLR Malli: 3CUA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan-kansi
VäriPoista valinta
Syvyys6"
Pituus35 "
MateriaaliPolyeteeni, korkea tiheys
Paksuus0.55 milj.
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3CUA4 Pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl. | AC8NLT 3CUA4Polyeteeni, matala denisty0.75 milj.€117.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUA3 pannun kansi 35 x 21 tuumaa - 200 kpl pakkaus
€84.34 / yksikkö