Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3CA86 -tuetuki Max H 16in AC8LNT

APPROVED VENDOR 3CA86 tukituki Max H 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LNT Malli: 3CA86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukituki
rakentaminenLujatekoinen hitsattu teräs
Suorittaa loppuunPunainen oksidi
ToimintoTarjoa ylimääräistä tukea lattiapalkkien ja palkkien tasoittamiseen ja vakauttamiseen Clevis-nastan rakentamisen ja korjaamisen aikana, tarjoaa helpon asennuksen tai irrotuksen ketjusta
Osien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ Max. Korkeus (pauna) (9738)
    • Kapasiteetti @ Min. Korkeus (pauna) (9738)
    • Maks. Huoltokorkeus (tuumaa) (16)
    • Pienin Huoltokorkeus (tuumaa) (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA83 -tuetuki Max H 150in | AC8LNP 3CA83€188.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA84 -tuetuki Max H36in | AC8LNQ 3CA84€107.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA85 -tuetuki Max H100in | AC8LNR 3CA85€127.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA86 tukituki Max H 16 tuumaa
€73.85 / yksikkö