HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA84 -tuetuki Max H36in | AC8LNQ

APPROVED VENDOR 3CA84 tukituki Max H36in

Varastossa
Tuote: AC8LNQ Malli: 3CA84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukituki
rakentaminenLujatekoinen hitsattu teräs
Suorittaa loppuunPunainen oksidi
ToimintoTarjoa ylimääräistä tukea lattiapalkkien ja palkkien tasoittamiseen ja vakauttamiseen Clevis-nastan rakentamisen ja korjaamisen aikana, tarjoaa helpon asennuksen tai irrotuksen ketjusta
Osien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ Max. Korkeus (pauna) (6863)
    • Kapasiteetti @ Min. Korkeus (pauna) (9738)
    • Maks. Huoltokorkeus (tuumaa) (36)
    • Pienin Huoltokorkeus (tuumaa) (19)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA83 -tuetuki Max H 150in | AC8LNP 3CA83€191.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA85 -tuetuki Max H100in | AC8LNR 3CA85€130.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CA86 -tuetuki Max H 16in AC8LNT 3CA86€75.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA84 tukituki Max H36in
€108.94 / yksikkö