HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA83 -tuetuki Max H 150in | AC8LNP

APPROVED VENDOR 3CA83 tukituki Max H 150 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LNP Malli: 3CA83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukituki
rakentaminenLujatekoinen hitsattu teräs
Suorittaa loppuunPunainen oksidi
ToimintoTarjoa ylimääräistä tukea lattiapalkkien ja palkkien tasoittamiseen ja vakauttamiseen Clevis-nastan rakentamisen ja korjaamisen aikana, tarjoaa helpon asennuksen tai irrotuksen ketjusta
Osien lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ Max. Korkeus (pauna) (2588)
    • Kapasiteetti @ Min. Korkeus (pauna) (11,200)
    • Maks. Huoltokorkeus (tuumaa) (150)
    • Pienin Huoltokorkeus (tuumaa) (54)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA84 -tuetuki Max H36in | AC8LNQ 3CA84€108.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CA85 -tuetuki Max H100in | AC8LNR 3CA85€130.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CA86 -tuetuki Max H 16in AC8LNT 3CA86€75.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA83 tukituki Max H 150 tuumaa
€191.82 / yksikkö