Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ANN9 Tankoteräs 4140 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC8JDF

APPROVED VENDOR 3ANN9 Tankoteräs 4140 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC8JDF Malli: 3ANN9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija1.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.0000 / -0.0015 "
Suorittaa loppuunKäännetty, maadoitettu ja kiillotettu
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiTarkka keskitön pyöreä
Tyypillinen kovuus321
Tyypillinen vetolujuus125,000 PSI
Tyypillinen tuotto105,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAlloy tyyppiHalkaisijaTyypillinen kovuusHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKN2 Rod Teräs 4140 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BWM 2HKN2Yleinen tarkoitus41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€6.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKV1 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BYH 2HKV1Yleinen tarkoitus41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€36.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKV7 Tankateräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BYP 2HKV7Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€82.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUF3 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KBA 2KUF3Yleinen tarkoitus41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "kiillottamaton3 ft.+/- 3.000 "€101.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUF9 Tankoteräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KBG 2KUF9Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton3 ft.+/- 3.000 "€226.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUH8 Tankoteräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2KBT 2KUH8Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "€432.11
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUJ1 Tankoteräs 8620 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KBV 2KUJ1Yleinen tarkoitus86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANN9 Tankoteräs 4140 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€90.71 / yksikkö