Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKV1 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BYH

APPROVED VENDOR 2HKV1 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC2BYH Malli: 2HKV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija1.125 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.006 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmävalmis / lämpökäsitelty
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus321 Max
Tyypillinen vetolujuus125,000 PSI
Tyypillinen tuotto105,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAlloy tyyppiHalkaisijaTyypillinen kovuusHalkaisija ToleranssiSuorittaa loppuunPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKN2 Rod Teräs 4140 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BWM 2HKN2Yleinen tarkoitus41401 / 2 "241 Max+ 0.000 / -0.005 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€5.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKV7 Tankateräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BYP 2HKV7Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€86.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUF3 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KBA 2KUF3Yleinen tarkoitus41401.125 "321 Max+ 0.000 / -0.006 "kiillottamaton3 ft.+/- 3.000 "€112.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUF9 Tankoteräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2KBG 2KUF9Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton3 ft.+/- 3.000 "€255.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUH8 Tankoteräs 4140 1 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2KBT 2KUH8Yleinen tarkoitus41401.875 "321 Max+ 0.000 / -0.007 "kiillottamaton6 ft.+/- 6.000 "€503.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUJ1 Tankoteräs 8620 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KBV 2KUJ1Yleinen tarkoitus86201.25 "-+ 0.000 / -0.003 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€32.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUJ2 Tankoteräs 8620 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KBW 2KUJ2Yleinen tarkoitus86201.5 "-+ 0.000 / -0.003 "kiillottamaton1 ft.+/- 1.000 "€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKV1 Tankoteräs 4140 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€39.93 / yksikkö