Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJZ3 Lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 9 kpl 12 x 12 tuumaa | AC8HZY

APPROVED VENDOR 3AJZ3 lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 9 kpl 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HZY Malli: 3AJZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri kangasvalikoima
Alloy tyyppi304
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
SilmäkokoalueLoppu
Palojen lukumäärä9
Kokojen lukumäärä9
TyyppiPlain Weave
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJX5 Lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 6 kpl 6 x 6 tuumaa | AC8HZW 3AJX56"66"€94.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AKA3 Vaijerilajitelma ruostumatonta terästä 1 kpl 12 x 12 tuumaa | AC8JAF 3AKA312 "612 "€103.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJZ3 lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 9 kpl 12 x 12 tuumaa
€104.28 / yksikkö