Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJX5 Lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 6 kpl 6 x 6 tuumaa | AC8HZW

APPROVED VENDOR 3AJX5 lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 6 kpl 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HZW Malli: 3AJX5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri kangasvalikoima
Alloy tyyppi304
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
SilmäkokoalueLoppu
Palojen lukumäärä6
Kokojen lukumäärä6
TyyppiPlain Weave
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7314141000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AJZ3 Lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 9 kpl 12 x 12 tuumaa | AC8HZY 3AJZ312 "912 "€104.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3AKA3 Vaijerilajitelma ruostumatonta terästä 1 kpl 12 x 12 tuumaa | AC8JAF 3AKA312 "612 "€103.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJX5 lankakangasvalikoima ruostumatonta terästä 6 kpl 6 x 6 tuumaa
€94.07 / yksikkö