Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUN3-kuorma-auton konepelti U-muotoinen pallokuppi AD2XEV

APPROVED VENDOR 3VUN3 Truck Hood Catch U-muotoinen pallokuppi

Varastossa
Tuote: AD2XEV Malli: 3VUN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton konepelti
Pituus6"
MateriaaliKumi
TyyppiU-muotoinen pallokuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUN3 Truck Hood Catch U-muotoinen pallokuppi
€8.87 / yksikkö