HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF6 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJZ

APPROVED VENDOR 3ADF6 letku hitsattu 1/2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HJZ Malli: 3ADF6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.43 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine2339 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ADF4 Letkut hitsattu 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJX 3 ADF40.460 "304 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.02 "€30.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF5 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJY 3 ADF50.444 "304 Ruostumaton teräs1785 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.028 "€32.31
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF7 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKA 3 ADF70.402 "304 Ruostumaton teräs3275 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€57.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF8 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKB 3 ADF80.37 "304 Ruostumaton teräs4344 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€68.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADN2 Hitsatut letkut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLT 3ADN20.460 "316 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.02 "€23.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADN3 Hitsatut letkut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLU 3ADN30.444 "316 Ruostumaton teräs1785 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.028 "€45.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF6 letku hitsattu 1/2 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä
€39.34 / yksikkö