HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADN3 Hitsatut letkut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLU

APPROVED VENDOR 3ADN3 letku hitsattu 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC8HLU Malli: 3ADN3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€45.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.444 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine1785 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+.010 "/ - 0.010"
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ADF4 Letkut hitsattu 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJX 3 ADF40.460 "304 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.02 "€30.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF5 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJY 3 ADF50.444 "304 Ruostumaton teräs1785 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.028 "€32.31
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF6 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJZ 3 ADF60.43 "304 Ruostumaton teräs2339 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€39.34
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF7 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKA 3 ADF70.402 "304 Ruostumaton teräs3275 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€57.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADF8 hitsatut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HKB 3 ADF80.37 "304 Ruostumaton teräs4344 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€68.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADN2 Hitsatut letkut 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HLT 3ADN20.460 "316 Ruostumaton teräs1337 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.02 "€23.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADN3 letku hitsattu 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä
€45.85 / yksikkö