HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP9 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEL

APPROVED VENDOR 3ACP9-letku saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa Inconel 600

Tuote: AC8HEL Malli: 3ACP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€351.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.43 "
Pituus6"
MateriaaliInconel 600
Max. Paine2274 psi 72 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+/- 0.010 "
Temp. alue-325 - 1200F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7507200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP3 Saumaton 1/8 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi 72 ° F: ssa1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€318.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP4 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€211.42
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP5 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€264.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP7 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi 72 ° F: ssa3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "€302.32
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP8 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi 72 ° F: ssa3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€423.90
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACR1 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi 72 ° F: ssa1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€391.07
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACR2 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi 72 ° F: ssa1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€532.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP9-letku saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa Inconel 600
€351.36 / yksikkö