HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP8 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEK

APPROVED VENDOR 3ACP8-letku saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600

Tuote: AC8HEK Malli: 3ACP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€439.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.277 "
Pituus6"
MateriaaliInconel 600
Max. Paine4318 psi 72 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Dia. Toleranssi+/- 0.008 "
Temp. alue-325 - 1200F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi7507200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP3 Saumaton 1/8 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi 72 ° F: ssa1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€275.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP4 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€204.59
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP5 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€274.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP7 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi 72 ° F: ssa3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "€313.71
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACP9 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi 72 ° F: ssa1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€328.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACR1 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi 72 ° F: ssa1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€397.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACR2 Saumaton 1/2 tuumaa 6 jalkaa Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi 72 ° F: ssa1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€552.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP8-letku saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa Inconel 600
€439.87 / yksikkö