Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMT9 pinnoitetut hanskat Xl Sininen / valkoinen Pr | AD8YUB

CONDOR 4NMT9 Pinnoitetut käsineet Xl Sininen/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AD8YUB Malli: 4NMT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoXL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6216001300
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoLäimäysKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NMT1 Päällystetyt käsineet S Sininen / valkoinen Pr | AD8YTT 4NMT1Palm / RystysetNeuloa ranneS2€5.20
CONDOR 4NMT2 pinnoitetut käsineet M Sininen / valkoinen Pr | AD8YTU 4NMT2Palm / RystysetNeuloa ranneM2€1.12
CONDOR 4NMT6 Päällystetyt käsineet S Sininen / valkoinen Pr | AD8YTY 4NMT6KokoNeuloa ranneS2€6.21
CONDOR 4NMT7 pinnoitetut käsineet M Sininen / valkoinen Pr | AD8YTZ 4NMT7KokoNeuloa ranneM2€6.21
CONDOR 4NMT8 pinnoitetut käsineet L Sininen / valkoinen Pr | AD8YUA 4NMT8KokoNeuloa ranneL2€6.21
CONDOR 4NMU1 päällystetyt käsineet L Sininen / valkoinen Pr | AD8YUC 4NMU1KokoTurvallisuusL2€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMT9 Pinnoitetut käsineet Xl Sininen/valkoinen Pr
€6.21 /pakkaus