Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.050.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13 | AC6QQE 35Z468

APPROVED VENDOR U16180.050.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QQE Malli: U16180.050.0250Ristiviite: 35Z468

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4.5 "- 4.88"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.050.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€20.37 / yksikkö