Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16000.031.0112 Silmäpultti olkapäällä 5-16 | AC18QPJ 6Z35

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Silmukkapultti olkapäällä 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC6QPJ Malli: U16000.031.0112Ristiviite: 35Z449 / 4R260

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.437 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus2.66 "- 2.97"
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.125 "
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.62 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja900 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Silmukkapultti olkapäällä 5/16-18
€5.32 / yksikkö