Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35HSP010 Hex välikappale naaras Nylon #6 X 1 L, 10PK | AD3CCU 3XYD4

APPROVED VENDOR 35HSP010 Hex Spacer Female Nylon #6 X 1 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3CCU Malli: 35HSP010Ristiviite: 3XYD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriValkoinen
Hex-leveys1 / 4 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Sisällä Dia.0.115 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko#6
Temp. alue185 F
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP010 Hex Spacer Female Nylon #6 X 1 L, 10PK
€3.57 /pakkaus