Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 35F0608-EA-100 Niitti Pyöreä 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK | AE9MLD 6KU59

APPROVED VENDOR 35F0608-EA-100 Niitti pyöreä 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9MLD Malli: 35F0608-EA-100Ristiviite: 6KU59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.335 "
Pään korkeus0.14 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0608-EA-100 Niitti pyöreä 3/16 Halkaisija 1/2 L, 100PK
€45.03 /pakkaus