Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 351012U.1 Niitti Pyöreä 5/16 Halkaisija 3/4 tuumaa Pituus, 35PK | AE9MJE 6KU12

APPROVED VENDOR 351012U.1 niitti pyöreä 5/16 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 35PK

Varastossa
Tuote: AE9MJE Malli: 351012U.1Ristiviite: 6KU12
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
€17.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.555 "
Pään korkeus0.234 "
Head TypePyöreä
Niitti Dia.5 / 16 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 351012U.1 niitti pyöreä 5/16 halkaisija 3/4 tuumaa pituus, 35PK
€17.94 /pakkaus