Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A516 Rummun kiintoavain 3/4 - 1-3/4 tuumaa | AC6JNB

APPROVED VENDOR 34A516 Rummun kiintoavain 3/4 - 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JNB Malli: 34A516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhana
Koko3/4 to 1-3/4"
rakentaminenValurauta
ToimintoPoistaa tai asentaa kierteitetyt pistokkeet puhdistuksiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A516 Rummun kiintoavain 3/4 - 1-3/4 tuumaa
€18.65 / yksikkö