Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 34A513 Vesimittarin avainlaatikko 6 tuuman pituus | AC6JMY

APPROVED VENDOR 34A513 vesimittarin avainkotelo, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6JMY Malli: 34A513

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittarin avain
rakentaminenPronssi
ToimintoVeden sammuttaminen mittarissa
Kokonaispituus6"
TyyppiLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKokonaispituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WJT9 Vesimittarin avainlaatikko 12 tuuman pituus pronssi | AB4AEQ 1WJT9Mittalaatikoiden avaamiseen ja veden sammuttamiseen mittarissa12 "Yhdistelmä€47.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A513 vesimittarin avainkotelo, 6 tuuman pituus
€16.84 / yksikkö