Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WJT9 Vesimittarin avainlaatikko 12 tuuman pituus pronssi | AB4AEQ

APPROVED VENDOR 1WJT9 vesimittarin avainkotelo 12 tuuman pituinen pronssi

Varastossa
Tuote: AB4AEQ Malli: 1WJT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittarin avain
rakentaminenPronssi
ToimintoMittalaatikoiden avaamiseen ja veden sammuttamiseen mittarissa
Kokonaispituus12 "
TyyppiYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKokonaispituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 34A513 Vesimittarin avainlaatikko 6 tuuman pituus | AC6JMY 34A513Veden sammuttaminen mittarissa6"Laatikko€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJT9 vesimittarin avainkotelo 12 tuuman pituinen pronssi
€47.78 / yksikkö